Kabelkniv
Kabelkniv kulstofstål 1-komponent håndtag
KABELKNIV 1-K GREB, L 162MM
Varenr. 071566 538
EAN 4062856818846
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
Kanter affaset og slebet på begge sider til afisolering af kabler
Universel anvendelse
- Symmetriske dobbeltskær, der er velegnede til både højrehåndede og venstrehåndede brugere.
- Ekstremt skarp takket være værktøjsstål af høj kvalitet.
Stabil og sikker
- Ergonomisk greb og fin, tekstureret overflade
- Klingen er sikkert forbundet med håndtaget
Optimal opbevaring og beskyttelse mod skader
Kogger i høj kvalitet med bælteclips
Længde | 162 mm |
Håndtagslængde | 125 mm |
Bladbredde | 23 mm |
Klingelængde | 38 mm |
Håndtag, materiale | 1-komponent plast |